Presný vnútorný valcový brúsny kotúč D × D × H (mm)

Č. pol.: 595024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,30 € / ks
  • Od 10 ks
    3,58 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
242 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Vnútorný okrúhly
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Vnútorný okrúhly
Brusivo Vysokovýkonný špeciálny korund
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia 97A802I5V112 oceľ univerzálna
Tvar 5
⌀ kotúčov D 25 mm
Šírka kotúča T 25 mm
⌀ otvora H 10 mm
⌀ vyhĺbenia P 16 mm
Hĺbka vyhĺbenia F 1 10 mm
Druh produktu Vnútorný okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 595024
EAN/GTIN 9003176647384
Číslo výrobcu 664738

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné brúsne kotúče zo špeciálneho korundu na vnútorné brúsenie v keramickej väzbe.

Použitie:

Univerzálne použitie na vnútorné brúsenie, napr. brúsenie priechodných otvorov, lícovania.

Specifikace:

97A802I5V112 Steel universal.