• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Disc pentru rectificare de precizie pe circumferinţa interioară D×A×H (mm), 25×25×10

Cod articol.: 595024

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă cilindric
Diametru 25 mm
Lățime disc T 25 mm
Adâncime decupaj G; F 10 mm
Diametru decupaj P 16 mm
Diametrul găurii H 10 mm
Forma ISO 5
Liant ceramică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc polizare pe circumferinţa interioară
Materiale abrazive Corindon special ultraperformant
Procedeu de şlefuire Rectificare interioară
Specificaţie 97A802I5V112 Steel universal
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 595024
EAN / GTIN 9003176647384
Număr producător 664738
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pietre de rectificat pe circumferinţa interioară ultraperformante din corindon nobil cu liant ceramic.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală în procesul de rectificare pe circumferinţa interioară, de exemplu pentru şlefuirea găurilor străpunse, a ajustajelor.

Specificaţie:

97A802I5V112 Steel universal.