• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Precizinis vidinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 25×25×10

Prekės Nr.: 595024
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    4,47 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    3,73 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma cilindrinis
Skersmuo 25 mm
Disko plotis T 25 mm
Gylis įduboje G; F 10 mm
Įdubos skersmuo P 16 mm
Kiaurymės skersmuo H 10 mm
Forma 5
Rišiklis keramika
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo diskas apvaliam vidiniam šlifavimui
Šlifavimo priemonės ypač našus specialusis korundas
Šlifavimo būdas vidinis šlifavimas
Specifikacija 97A802I5V112 Steel universal
Tinka medžiagoms plienas
Medžiagų grupė Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 595024
EAN / GTIN 9003176647384
Gamintojo numeris 664738
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našūs specialaus korundo vidinio apvalaus šlifavimo diskai su keraminiu rišikliu.

Paskirtis:

Universalus vidinis užapvalinimas, pvz., praėjimo angų, suleidimo vietų.

Specifikacija:

97A802I5V112 universalus plienas.