• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Meule de précision pour rectification cylindrique intérieure D×T×H (mm), 25×25×10

Réf.: 595024
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    4,47 € / 1 unité
  • De 10 unités
    3,73 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
183 article(s) en stock
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
Sommaire 1 pc.
Forme cylindrique
Diamètre 25 mm
Largeur disque T 25 mm
Profondeur évidement G; F 10 mm
Diamètre évidement P 16 mm
Diamètre alésage H 10 mm
Forme ISO 5
Liant céramique
Unité contenance pièce
Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure
Abrasif corindon spécial hautes performances
Procédé de rectification rectification intérieure
Spécification 97A802I5V112 Steel universal
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 595024
EAN / GTIN 9003176647384
Réf. fabricant 664738
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules pour rectification cylindrique int., hautes perf. en corindon spécial, liant vitrifié.

Utilisation:

Utilisation universelle dans le domaine de la rectification cylindrique intérieure, p. ex. pour la rectification de trous débouchants ou d’ajustements.

Spécification:

97A802I5V112 Steel universal.