{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Producentbetegnelse | Aufnahmeschaft, Typ: 30 | |
| Holdertype | bit-sekskantskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holdertype | tapper | |
| Grænseflade på maskinsiden | Cylindrisk skaft | |
| Spændediameter min. | 14 mm | |
| Spændediameter maks. | 30 mm | |
| Nøglestørrelse | 11 mm | |
| Gevind | 1/2 -20 UNF | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | indstiksskaft | |
| Med nøglebredde | ja | |
| Med gevind | ja | |
| Med hul til RFID-databærere | nej | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Materiale | stål | |
| Overfladebehandling | hærdet |
| Artikelnummer | 589310 30 | |
| EAN/GTIN | 4045197158741 | |
| Producentnummer | 589310 30 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |