Upínací stopka, Typ: 30

Artiklové číslo: 589310 30
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
2 097 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Průměr pilového kotouče min. D4 min 14 mm
Průměr pilového kotouče max. D4 max 30 mm
Rozměr klíče SW 11 mm
Závit G; M 1/2 -20 UNF
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Nespecifikovaný upínač nástrojů
S velikostí klíče ano
Se závitem ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589310 30
EAN / GTIN 4045197158741
Číslo výrobce 589310 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Standardní upínací stopka s vysokou silou upnutí.

Rozsah dodávky:

Včetně středicího vrtáku HSS.

Poznámka:

K upnutí na stacionárních strojích s jiným upínačem než šestihran zvolte vrtací sklíčidlo č. 342220 vel.16/16 a příslušnou nástrčnou stopku.
Pro upínač MK2, např. nástrčnou stopku č. 342500 vel. 2/16.