Holderskaft 210L

Art.-nr.: 589310 210L
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftform sekskant
Nøglevidde, skaft 15,4 mm
Passer til hulsave med⌀ 32 mm - 210 mm
Produkttype Holderskaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 589310 210L
EAN/GTIN 7311518015602

Betegnelse

Udførelse:

Standard-holderskaft med høj spændekraft.

Leveringsomfang:

Inklusive HSS-centrerbor.

Bemærk:

I forbindelse med fastspænding på stationære maskiner med andre holdere end sekskant skal borepatron nr. 342220 str.16/16 og det tilhørende indstiksskaft vælges.
Til MK2-holder, f.eks. indstiksskaft nr. 342500 str. 2/16.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven