Befogószár 30

Cikkszám: 589310 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 309 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Száralak 6-szög
Szár kulcsmérete 11 mm
Lyukfűrész ⌀-höz 14 mm - 30 mm
Termék fajtája Befogószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 589310 30
EAN / GTIN 4045197158741

Leírás

Kivitel:

Standard befogószár nagy befogóerővel.

Tartalom:

Inkluzív HSS központfúró.

Figyelem:

Telepített munkagépeken való befogáshoz hatszögtől eltérő befogókkal, válassza ki a 342220 sz. 16/16 méretű fúrótokmányt és a megfelelő átalakító tüskét.
Az MK2 befogóhoz pl. a 342500 sz. 2/16 méretű átalakító tüskét.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz