Dorn de fixare, Tip: 30

Cod articol.: 589310 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.820 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Diametruul exterior minim al pânzei de ferăstrău D4 min 14 mm
Diametruul exterior max. al pânzei de ferăstrău D4 max 30 mm
Deschiderea cheii SW 11 mm
Filet G; M 1/2 -20 UNF
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Portsuclă nespecificată
Cu lățime cheie da
Cu filet da

Identificare și clasificare

Cod articol 589310 30
EAN / GTIN 4045197158741
Număr producător 589310 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dorn de fixare standard cu forţă mare de fixare.

Livrare:

Inclusiv burghiu de centruire HSS.

Notă:

Pentru prinderea pe maşini staţionare cu un alt suport în afară de cel hexagonal, alegeţi mandrina Cod 342220 Ref. 16/16 şi dornul de fixare corespunzător.
Pentru suport CM2 de ex. dornul de fixare Cod 342500 Ref. 2/16.