Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 922VF

Art.-nr.: 588615 922VF
Sæt pris 5 styk (DKK 10,86 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
477 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • optimeret til materiale: Træ med metal
  • Plattetykkelse (træ med metalgenstande): < 100
  • Skæretype: Lige snit, fint

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale BiM
Tanddeling 1,8 + 2,6 mm
Klingelængde 150 mm
Betegnelse 922VF
Egnet til _922VF
optimeret til materiale Træ med metal
Plattetykkelse (træ med metalgenstande) < 100 mm
Drevmaskine Bajonetsav
Skæretype Lige snit, fint
Antal klinger 5
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 588615 922VF
EAN/GTIN 4067263119227
Producentnummer 588615 922VF
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bimetal-savklinger med Vario-fortanding til savning af træ.

Leveringsomfang:

25 dele