{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | Nein | |
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Denumirea producătorului | 922VF | |
| Pasul dintelui min. | 1,8 mm | |
| Pasul dintelui max. | 2,6 mm | |
| Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, fină | |
| Grosimea materialului max. | 100 mm | |
| Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie | |
| Număr de pânze ferăstrău | 5 buc. | |
| Material foaie | Bimetal (BiM) | |
| Lungime | 150 mm | |
| Compatibilitatea materialelor | Lemn cu metal | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Configurabil | Nein | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 588615 922VF | |
| EAN / GTIN | 4067263119227 | |
| Număr producător | 588615 922VF | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |