Conjunto de folhas de serra de sabre, Designação: 922VF

N.º do artigo: 588615 922VF
Definir preço 5 Peça (1,60 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
473 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • otimizado para material: Madeira com metal
  • Espessura da placa (madeira com inclusões de metal): < 100
  • Tipo de corte: corte direito fino

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da folha de serra BiM
Divisão dos dentes 1,8 + 2,6 mm
Comprimento da folha 150 mm
Designação 922VF
Adequabilidade _922VF
otimizado para material Madeira com metal
Espessura da placa (madeira com inclusões de metal) < 100 mm
Motor de acionamento Serra de sabre
Tipo de corte corte direito fino
Número de folhas 5
Tipo de produto Folha de serra de sabre

Identificação e classificação

Número do artigo 588615 922VF
EAN/GTIN 4067263119227
Número do fabricante 588615 922VF
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Folhas de serra bimetálicas com dentado Vario para serrar madeira.

Material fornecido:

5 peças