Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 1222VF

Art.-nr.: 588615 1222VF
Rabat
89,65 DKK
Sæt pris 5 styk (DKK 10,44 / 1 styk)
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.317 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • optimeret til materiale: Træ med metal
  • Plattetykkelse (træ med metalgenstande): < 250
  • Skæretype: Lige snit, fint; Plansnit

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale BiM
Tanddeling 1,8 + 2,6 mm
Klingelængde 300 mm
Betegnelse 1222VF
Egnet til _1222VF
optimeret til materiale Træ med metal
Plattetykkelse (træ med metalgenstande) < 250 mm
Drevmaskine Bajonetsav
Skæretype Lige snit, fint; Plansnit
Antal klinger 5
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 588615 1222VF
EAN/GTIN 4067263125112
Producentnummer 588615 1222VF
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bimetal-savklinger med Vario-fortanding til savning af træ.

Leveringsomfang:

25 dele