{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 5 ks | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | 922VF | |
| Rozteč zubů min. | 1,8 mm | |
| Rozteč zubů max. | 2,6 mm | |
| Druh řezání | Přímý řez jemný | |
| Pevnost materiálu max. | 100 mm | |
| Druh produktu | List pro mečovou pilu | |
| Počet pilových listů | 5 ks | |
| Materiál list | Bimetal (BiM) | |
| Délka | 150 mm | |
| Vhodnost materiálu | Dřevo s kovem | |
| Obsah | sada | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Konfigurovatelný | ne |
| Katalogové číslo | 588615 922VF | |
| EAN / GTIN | 4067263119227 | |
| Číslo výrobce | 588615 922VF | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |