Stiksavsklingesæt T318B

Art.-nr.: 588400 T318B
Sæt pris 5 styk (DKK 21,16 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager
  • optimeret til materiale: Stål
  • Pladetykkelse (massiv plade): 2,5-6
  • Metalprofil (lukket): < 65
  • Skæretype: Dyksnit

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HSS
Tanddeling 2,0 mm
Klingelængde 132 mm
Betegnelse T318B
Egnet til _T318B
optimeret til materiale Stål
Pladetykkelse (massiv plade) 2,5-6 mm
Metalprofil (lukket) < 65 mm
Skæretype Dyksnit
Antal klinger 5
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588400 T318B
EAN/GTIN 4045197726742

Betegnelse

Udførelse:

Stiksavklinger til metal. Holder til skaft med en enkelt knast.

Leveringsomfang:

5 dele
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
    Betegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven