Decoupeerzaagbladen, set T318B

Artikelnummer: 588400 T318B
Prijs instellen 5 Stuk (2,84 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (volledig plaatstaal): 2,5-6
  • Metalen profiel (gesloten): < 65
  • Snedetype: Duiksnede

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HSS
Tandsteek 2,0 mm
Bladlengte 132 mm
Omschrijving T318B
Geschiktheid _T318B
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (volledig plaatstaal) 2,5-6 mm
Metalen profiel (gesloten) < 65 mm
Snedetype Duiksnede
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588400 T318B
EAN/GTIN 4045197726742

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor metaal. Opname enkelnokschacht.

Levering:

5-delig
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
    Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen