Zestaw brzeszczotów bagnetowych T318B

Nr art.: 588400 T318B
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 14,07 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • grubość blachy (blacha pełna): 2,5-6
  • kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym): < 65
  • rodzaj skrawania: wcinanie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów HSS
podziałka zębów 2,0 mm
długość listków 132 mm
Nazwa T318B
przydatność _T318B
zoptymalizowane dla materiału stal
grubość blachy (blacha pełna) 2,5-6 mm
kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym) < 65 mm
rodzaj skrawania wcinanie
liczba brzeszczotów 5
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588400 T318B
EAN / GTIN 4045197726742

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do metalu , zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

W dostawie:

5-częściowy
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
    Nazwa Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka