Dekopírfűrészlap készlet T318B

Cikkszám: 588400 T318B
Ár beállítása 5 Darab (2,84 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
314 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (tele lemez): 2,5 – 6
  • Fém profil (zárt): < 65
  • Vágástípus: Merülővágás

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HSS
Fogosztás 2,0 mm
Lap hossza 132 mm
Megnevezés T318B
Felhasználás _T318B
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (tele lemez) 2,5 – 6 mm
Fém profil (zárt) < 65 mm
Vágástípus Merülővágás
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588400 T318B
EAN / GTIN 4045197726742

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok fémhez. Egybütykös szárú befogó.

Tartalom:

5 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz