Pjūklelių rinkinys T318B

Prekės Nr.: 588400 T318B
Rinkinio kaina 5 vnt. (2,84 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
301 vnt. yra sandėlyje
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • Lakšto storis (ištisinio lakšto): 2,5-6
  • Metalo profilis (uždaras): < 65
  • Pjovimo būdas: Įleidžiamasis pjūvis

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HSS
Dantų žingsnis 2,0 mm
Plokštelės ilgis 132 mm
Pavadinimas T318B
Paskirtis _T318B
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
Lakšto storis (ištisinio lakšto) 2,5-6 mm
Metalo profilis (uždaras) < 65 mm
Pjovimo būdas Įleidžiamasis pjūvis
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588400 T318B
EAN / GTIN 4045197726742

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai metalui. Tvirtinamoji dalis su atrama.

Tiekiama:

5 vnt.
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
    Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį