• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Diskinio pjūklo diskas, medienai, kintamojo žingsnio dantys universalus, Pjūklo ⌀ D: 250mm

Prekės Nr.: 584075 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės apskritimo skersmuo, 1 42
Kiaurymės apskritimo skersmuo, 2 46
Kiaurymės apskritimo skersmuo, 3 60
Šlapias, min. netinka
Kiaurymių skaičius, 1 2
Kiaurymių skaičius, 2 2
Kiaurymių skaičius, 3 2
Drėgnas, maks. netinka
Pavaros kiaurymės skersmuo, 1 7
Pavaros kiaurymės skersmuo, 2 9
Pavaros kiaurymės skersmuo, 3 10
Sausas apdirbimas tinka
Alyva netinka
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės ne
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 250 mm
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo D3 30 mm
Pjūvio plotis B 3 mm
Dantų forma Wz
Pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) Z 42
Kampinė konstrukcija aštriabriaun.
Kiaurymės skersmens skaičius 3
Indeksas kiaurymės apskritimas 1; 2; 3
Įrankio medžiaga HM
Danga be dangos
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Apdirbimo metodas frezavimas nupjaunant (FTR)
Produkto rūšis pjovimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 584075 250
EAN / GTIN 4045197220899
Gamintojo numeris 584075 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis.
Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.
Universalus diskinio pjūklo diskas, labai patvarus, žemas triukšmo lygis, nebijo vinių. Tinka visoms medienos rūšims ir probleminėms statybinėms medžiagoms, taip pat aliuminio profiliams.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.