Körfűrésztárcsa fához, váltakozó fogak univerzális, Lap ⌀ D: 250mm

Cikkszám: 584075 250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lap ⌀ D (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Lap ⌀ D 250 mm
Furat ⌀ 30 mm
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm
Alkalmas anyagok fa
Fogak száma 42
Vágási szélesség B 3 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 584075 250
EAN / GTIN 4045197220899
Gyártó száma 584075 250
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánköszörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.
Univerzális körfűrésztárcsa hosszú élettartammal, kis zajú, szögre nem kényes. Minden fafajtához és problémás munkaanyaghoz az építőiparban, aluprofilokhoz is.

Figyelem:

További körfűrésztárcsák a 17. termékcsoportban találhatók.