Nedstryger med GARANT bimetal-klinge 18 − 32 tænder, progressive

Art.-nr.: 580400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.797 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, bøjle stål
Alternativ savklingevinkel 55 grader
Bladspænding, maks. 1.000 N
Bladspænding kan indstilles
Produkttype nedstryger
Materiale, greb kunststof
Længde i alt 395 mm
Længde, blad 300 mm
Tænder pr. tomme 18; 32
Materiale, savklinge Bimetal
Antal savklinger 1
Brugsområde Metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 580400
EAN/GTIN 4045197377432
Producentnummer 580400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Nedstryger udviklet på grundlag af den nyeste ergonomiske viden til arbejde uden anstrengelse, men med maksimal saveydelse. Ekstremt let og meget fast tokomponentramme med gribevenlige skridsikre indlæg. Klingespænding op til 1000 N (100 kp), meget let at indstille med integreret spændemøtrik i håndtaget. Alternativ opspændingsvinkel på 55° til plansnit. Samlet længde 395 mm.
Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsave inden for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive GARANT bimetal-håndsavsklinge 1× nr. 582500: progressiv 18-32 tænder/tomme.