Håndsavklinge, enkeltsidet Bimetal progressiv

Art.-nr.: 582500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    13,00 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    10,86 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.282 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Tænder pr. tomme 18; 24; 32
Produkttype bøjlesavklinge
Antal savklinger 1 stk.
Materiale, blad bimetal (BiM)
Længde 300 mm
Højde, blad 13 mm
Tykkelse, blad 0,65 mm
Materialeegnethed metal
Indhold enkelt del
Materialegruppe metal
Konfigurerbar nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 582500
EAN/GTIN 4045197699183
Producentnummer 582500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-savklinge med optimal skæreydelse og standtid. I bimetal = tænder i HSS, hærdet, ryg i ultrafleksibelt fjederstål. Kan ikke gå i stykker − sikkerhed på arbejdspladsen!
Af bimetal med progressiv fortanding 32 − 24 − 18 tænder. Let indsavning, er ikke ustabil ved tynde materialer (32 tænder), høj spåntagningsydelse i kraft af grov tanddeling (18 tænder), kan anvendes universalt med lang standtid og god økonomi.
M[l: 300×13×0,65 mm.

Bemærk:

Maskinsavklinger finder du under nr. 171000 / 171150.