Arco de sierra para metal con hoja bimetálica GARANT 18 − 32 dientes progresivos

Número de artículo: 580400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.094 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material arco acero
Ángulo de hoja de sierra alternativo 55 grados
Tensión de la hoja máx. 1.000 N
Sujeción de la hoja Regulable
Tipo de producto Arco de sierra para metal
Material mango plástico
Longitud total 395 mm
Longitud de la hoja 300 mm
Dientes por pulgada 18; 32
Material de la hoja de sierra bimetálicas
Número de hojas de sierra 1
Intervalo de empleo Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 580400
EAN / GTIN 4045197377432
Número del fabricante 580400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Arco de sierra manual desarrollado según los últimos conocimientos en ergonomía para el trabajo sin cansancio y con un máximo rendimiento de aserrado. Marco extremadamente ligero y altamente resistente de dos componentes con insertos antideslizantes agradables al tacto. Tensión de la hoja hasta 1000 N (100 kp) ajustable fácilmente a través de la tuerca de apriete integrada en el mango. Fijación alternativa de la hoja en 55° para cortes enrasados. Longitud total 395 mm.
La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

Volumen de suministro:

Incluye hoja de sierra universal bimetal GARANT 1 x n.° 582500: progresiva 18-32 dientes/pulgada.