Metaalzaagbeugel met GARANT bimetalen blad, 18 − 32 tanden progressief

Artikelnummer: 580400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.799 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bladlengte: 300

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tanden per inch 18 − 32 progressief
Totale lengte 395 mm
Bladlengte 300 mm
Bladspanning tot 1.000 N
alternatieve zaagbladhoek 55 graden
Producttype Metaalzaagbeugel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 580400
EAN/GTIN 4045197377432
Nummer fabrikant 580400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Volgens de nieuwste ergonomische inzichten ontwikkelde handzaagbeugel, voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen bij maximale zaagprestaties. Extreem licht, zeer sterk tweecomponenten-frame met antislipdelen voor goede grip. Bladspanning tot 1000 N (100 kp), bijzonder gemakkelijk instelbaar met de in de handgreep geïntegreerde spanmoer. Alternatieve bladbevestiging bij 55° voor vlakke snedes. Totale lengte 395 mm.
De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief bimetalen handzaagblad GARANT 1× nr. 582500: progressief 18− 32 tanden/inch.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan