Lok ročne žage za kovino z bimetalnim listom GARANT, progresivno ozobje, 18−32 zob

Št. art.: 580400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
632 kosov na zalogi
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
Material loka jeklo
Alternativni kot lista 55 stopinj
Napetost lista maks. 1.000 N
Napetost lista nastavljivo
Vrsta izdelka lok ročne žage za kovino
Kovinski ročaj umetne mase
Celotna dolžina 395 mm
Dolžina lista 300 mm
Zob na colo 18; 32
Material lista za žago bimetalni
Število žaginih listov 1
Področje uporabe Kovina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 580400
EAN/GTIN 4045197377432
Številka proizvajalca 580400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Po najnovejših ergonomskih spoznanjih razvit lok za neutrudljivo delo pri maksimalni učinkovitosti. Izjemno lahek, trd dvokomponentni okvir z dobro oprijemljivimi vstavki proti drsenju. Sila vpenjanja lista do 1000 N (100 kp) se lahko preprosto nastavi z vpenjalno matico v ročaju. Alternativna pritrditev lista pri 55° za žaganje tik ob površini. Celotna dolžina 395 mm.
Žaga lokarica s svojim značilnim žaginim lokom se odlikuje z žaginimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali nevlečnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

Obseg dobave:

Vklj. z bimetalnim listom za ročno žago GARANT 1× art. 582500: progresivno ozobje 18 − 32 zob/colo.