Bågfilsställning med GARANT-bimetallblad 18−32 tänder progressivt

Art-nr: 580400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 019 styck i lager
  • Bladlängd: 300

Produktdetaljer

Tekniska data

Tänder per tum 18–32 progressivt
totallängd 395 mm
Bladlängd 300 mm
Bladspänning upp till 1 000 N
alternativ sågbladsvinkel 55 grad
Produktslag Bågfilsställning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 580400
EAN/GTIN 4045197377432

Benämning

Utförande:

Bågfil som utvecklats efter de senaste ergonomiska rönen, för arbete utan ansträngning med maximal skärförmåga. Extremt lätt, höghållfast tvåkomponentsram med greppvänliga, halksäkra inlägg. Spännkraft upp till 1000 N (100 kp), mycket lätt att ställa in via integrerad spännmutter i handtaget. Alternativ uppspänningsvinkel på 55° för jämssnitt. Totallängd 395 mm.
Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

Leveransinnehåll:

Inklusive GARANT bimetallhandsågblad 1 st nr 582500: progressivt 18 − 32 tänder per tum.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar