Enkeltrækket rundbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-⌀ D1×børstebredde: 100X12mm

Art.-nr.: 570305 100X12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
595 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×børstebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 100 mm
Borings-⌀ d1 12 mm
Borings-⌀ til udboring op til 20 mm
Børstetykkelse 0,3 mm
Besætningslængde H1 21 mm
maks. omdrejningstal 8.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 570305 100X12
EAN/GTIN 4067263906520
Producentnummer 570305 100X12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Børster i én række med bølgeformet ståltråd.

Anvendelse:

Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden monteres som valser med varierende bredde. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.