Enovrstna krožna ščetka Jeklena žica 0,30 mm 100X12 mm

Št. art.: 570305 100X12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
555 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
⌀ ščetke D1 100 mm
⌀ izvrtine d1 12 mm
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na 20 mm
Debelina ščetin 0,3 mm
Dolžina ščetin H1 21 mm
Maksimalno število vrtljajev 8.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 570305 100X12
EAN/GTIN 4067263906520

Opis

Izvedba:

Enovrstne ščetke z valovito žico.

Uporaba:

Za grobo obdelavo, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje itd Enovrstne ščetke lahko namestite z nanizanjem k valjem s spremenljivo širino. Za individualno uporabo na brusnih strojih.