Escova redonda de uma fila Fio de aço 0,30 mm, ⌀ da escova D1×largura da escova: 100X12

N.º do artigo: 570305 100X12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
591 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da escova Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Arame de aço
⌀ da escova D1 100 mm
⌀ do furo d1 12 mm
⌀ do furo perfurável até 20 mm
Espessura das cerdas 0,3 mm
Comprimento da guarnição H1 21 mm
n.º máximo de rotações 8.000 r.p.m.
Tipo de produto Escova circular

Identificação e classificação

Número do artigo 570305 100X12
EAN/GTIN 4067263906520
Número do fabricante 570305 100X12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Escovas de fila única com material de filamento ondulado.

Vantagem:

Para desbaste, limpeza, remoção de ferrugem, desincrustação, etc. As escovas de fila única podem ser montadas encadeando-se umas nas outras para formar rolos de largura variável. Para uso individual em retificadoras.