Enkelrijige ronde borstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1×borstelbreedte: 100X12mm

Artikelnummer: 570305 100X12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
591 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×borstelbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 100 mm
Boring-⌀ d1 12 mm
Asgat-⌀ uitboorbaar tot 20 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Lengte borsteldeel H1 21 mm
Maximaal toerental 8.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 570305 100X12
EAN/GTIN 4067263906520
Nummer fabrikant 570305 100X12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Enkelrijige borstels met gegolfd borstelmateriaal.

Toepassing:

voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot walsen met variabele breedte. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan