Egysoros kefekorong Acélhuzal 0,30 mm, Kefe ⌀ D1×kefeszélesség: 100X12mm

Cikkszám: 570305 100X12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
595 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×kefeszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 100 mm
Furat ⌀ d1 12 mm
Furat ⌀ felfúrható, max. 20 mm
Sörte vastagsága 0,3 mm
Keferész hossza H1 21 mm
Maximális fordulatszám 8 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 570305 100X12
EAN / GTIN 4067263906520
Gyártó száma 570305 100X12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egysoros kefék hullámos sörtével.

Felhasználás:

Érdesítéshez, tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez stb. az egysoros kefék egymás mellé helyezésével változó szélességű hengerekké szerelhetőek össze. Csiszológépeken történő egyedi használatra.