Beskrivelse:
ABSOLUTE Digimatic-HDS højdemåle- og markeringsapparatet. giver dig følgende fordele: ABSOLUT skala, intet behov for at genindstille referencepunkter efter at have tændt igen og ubegrænset hastighed. Stort og smidigt håndhjul. Skraveringsnål med hårdmetalspids. Digimatisk dataudgang.
Egenskab:
- ABS/INC (INC NUL): Ja
- Alarm for lav spænding: Ja
- Gammelt artikelnummer: 570-313
- Display: LCD, cifferhøjde 10 mm
- Batterilevetid: Ca. 20000 timer
- DATA (udgang med kabel) / , HOLD (displayværdi): Ja
- Digital/analog: Digital
- Energiforsyning: 1x batteri SR-44
- -grænseværdi Måleafvigelse , E MPE: +/-0,002”/+/-0,05 mm
- Størrelse / dimension: 1 X 0,21 X 0,36 M
- Målestok: ABSOLUTE elektronisk målestok
- Maks. Reaktions, sgeschwindigkeit: Ubegrænset
- Måleområde: 0 - 18”
- Metrisk/tommer kan skiftes: Ja
- Model: HDS-18”CX
- ON/OFF: Ja
- OPRINDELSE (ABS-nulpunkt): Ja
- Tallenes trinværdi: 0,0005”/0,01 mm
- Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang:
I en boks, med afstrygnål med hårdmetals spids, afstrygnålholder, SR44-batteri