Leírás:
Az ABSOLUTE Digmatic-HDS magasságmérő és jelölő készülék. a következő előnyöket kínálja Önnek: ABSOLUTE skála, nincs szükség a referenciapontok újbóli beállítására a bekapcsolás után és korlátlan haladási sebesség. Nagyméretű és sima kézikerék. Keményfém hegyű jelölőtű. Digimatikus adatkimenet.
Jellemző:
Beosztási érték: 0,01 mm
Ismétlési pontosság: 0,01 mm
Skála: ABSOLUTE elektronikus lineáris kódoló
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
Max. Reakciós sebesség: Korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC NULLA): Igen
DATA (kimenet a kábellel) / HOLD (kijelzőérték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Szállítási terjedelem: Tartalmazza az akkumulátort, a kaparótűt és a tartót.
Az elem élettartama: kb. 20000 óra