Digital ABS Comparator digital și marcare a înălțimii

Cod articol.: 570-413
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 570-413
EAN / GTIN 4946368859279
Număr producător 570-413
L-Număr L40010 13944
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Dispozitivul de măsurare a înălțimii și de marcare ABSOLUTE Digimatic-HDS vă oferă următoarele avantaje: Scară ABSOLUTĂ, nu este nevoie de resetarea punctelor de referință după pornirea din nou și viteză de deplasare nelimitată. Volan mare și neted. Ac cu vârf din carbură pentru scrijelit. Ieșire de date digitice.

Caracteristică:

  • ABS/INC (INC ZERO): Da
  • Alarmă de tensiune joasă: Da
  • Numărul vechi al articolului: 570-313
  • Afişare: LCD, Înălţimea cifrelor 10mm
  • Durabilitatea bateriei: Aprox. 20000 ore
  • DATA (ieșire cu cablu) / , HOLD (valoare afișată): Da
  • Digital/analogic: Digital
  • Alimentare cu energie: 1x baterie SR-44
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,002”/+/-0,05 mm
  • Mărime / Dimensiune: 1 X 0,21 X 0,36 M
  • Riglă: Sistem de măsură liniar electronic ABSOLUTE
  • Max. Viteza de reacție: Nelimitată
  • Domeniu de măsurare: 0 - 18”
  • Comutabil metric/inch: Da
  • Model: HDS-18”CX
  • ON/OFF: Da
  • ORIGINE (punctul zero ABS): Da
  • Increment: 0,0005”/0,01 mm
  • Inch/Metric: Inch/Metric

Livrare:

Într-o cutie, cu ac de trasat cu vârf din metal dur, suport pentru ac de trasat, baterie SR44