ADCR 1505PDFR IC928 Højpositive platter til bearbejdning af aluminium, rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer

Art.-nr.: 5697459
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5697459
EAN/GTIN 7291075037838
Producentnummer 5697459
L-nummer L23910 561

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 12 mm, skærlængde (INSL) 15,95 mm, skærtykkelse (S) 5,64 mm, skærebredde (W1) 9,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 14,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,95 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,64 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle