ADCR 1505PDFR IC928 Vysoce pozitivní břitové destičky pro obrábění hliníku, nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin

Č. pol.: 5697459
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5697459
EAN/GTIN 7291075037838
Číslo výrobcu 5697459
Číslo L L23910 561

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,95 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,64 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.95 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.64 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač