LNET 083204-TN-N IC928 Tangentially Clamped Inserts for Slotting and Grooving Cutters

Artikelnummer: 5697370
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5697370
EAN/GTIN 7291075219524
Nummer fabrikant 5697370
L-nummer L23910 555

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 8,4 mm, snij-inzetstukdikte (S) 6,85 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 8,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,85 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 8,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles