APKT 1003PDTR-8M IC328 HELIMILL - WSP med forstærket spiralformet skærekant til afbrudt skæring og kraftig bearbejdning.

Art.-nr.: 5696925
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5696925
EAN/GTIN 7291075118827
Producentnummer 5696925
L-nummer L23910 559

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,8 mm, skærlængde (INSL) 10,95 mm, skærtykkelse (S) 3,55 mm, skærebredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 10,05 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,95 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,55 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle