ONMU 080608-TN IC5100 Ottekantede, dobbeltsidede skær til planfræsning af støbejern og skrubbearbejdning

Art.-nr.: 5693622
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 16MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5693622
EAN/GTIN 7291075189056
Producentnummer 5693622
L-nummer L23910 460

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5,5 mm, skærepladetykkelse (S) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 16

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "16MILL" Se alle