F45WG D3.0-10-1.0-FX-R08 45° planfræser til smal stigning, ottekantede ONHU/MU 0806... skær med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3103874
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103874
EAN/GTIN 7291075193398
Producentnummer 3103874
L-nummer L23980 3151

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 3,47″
  • Antal skærekroppe (CICT): 10
  • Navediameter (DHUB): 2,21″
  • Totallængde (OAL): 1-3/4″.

Egenskab:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3.47″
  • Maks. skærediameter (DCX): 3.47″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 10
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 2.21″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees