F45NM D2.5-05-1.00-R08 45° planfræser til ottekantede ONHU/MU 0806... platter med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3104601
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 16MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104601
EAN/GTIN 7291075180046
Producentnummer 3104601
L-nummer L23980 3115

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 2,99″
  • Antal skærekroppe (CICT): 5
  • Navediameter (DHUB): 2,2″
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbor type A
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2.99″
  • Maks. skærediameter (DCX): 2.99″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 2.2″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "16MILL" Se alle