F45WG D5.0-18-1.5-FX-R08 45° planfræser til smal stigning, ottekantet ONHU/MU 0806... platter med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3103876
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 16MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103876
EAN/GTIN 7291075193411
Producentnummer 3103876
L-nummer L23980 3153

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • konusdiameter, maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • diameter (DC/DCX): 5,47″
  • antal skærende legemer (CICT): 18
  • navdiameter (DHUB): 3,27″
  • overlængde (OAL): 2″.

Egenskab:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC): 5″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5.47″
  • Maks. skærediameter (DCX): 5.47″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 18
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 3.27″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "16MILL" Se alle