MM FF.750R.08-2T12 IC908 FEEDMILL fræsehoveder med 2 spåner

Art.-nr.: 5692782
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 5692782
EAN/GTIN 7291075171006
Producentnummer 5692782
L-nummer L24060 838

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære skærehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,726″
  • Grænsefladefunktioner T12
  • Skærekantdiameter (DC): 3/4″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,056″
  • Antal skærekanter (NOF): 2
  • Totallængde (OAL): 31,2″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneradius (RE): 0.079″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maks. skærediameter (DCX): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.056″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionslængde (LF): 0.685″
  • fz(max): 0.0591 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 31.2″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 7 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 100 Degrees