• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Głowice frezujące FEEDMILL z 2 krawędziami tnącymi

Nr art.: 5692782
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5692782
EAN / GTIN 7291075171006
Numer producenta 5692782
Numer L L24060 838

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące
  • średnica odbioru po stronie maszyny (DCONMS): 0 726″
  • Cechy interfejsu T12
  • średnica frezu (DC): 3/4″
  • Maksymalna długość krawędzi tnącej (APMX): 0 056″
  • liczba krawędzi tnących (NOF): 2
  • Długość całkowita (OAL): 31,2 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 726 cale
  • Interfejsy Cechy T12
  • Promień narożnika (RE): 0 079 cale
  • Średnica ostrza (DC): 3/4 cala
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3/4 cala
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 056 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość funkcjonalna (LF): 0 685 cale
  • fz (maks.): 0,0591″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 31,2 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 7 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR): 100 stopni