MM FF.750R.08-2T12 IC908 Interchangeable 2 Flute FEEDMILL Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Réf.: 5692782
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5692782
EAN / GTIN 7291075171006
Réf. fabricant 5692782
Article hors catalogue L24060 838

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.056″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 31.2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Rayon (RE): 0.079″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.056″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.685″
  • fz(max): 0.0591 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 31.2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 7 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 100 Degrees