OFMW 0706R10-FF IC928 Wendeskær med 8 segmenterede FEEDMILL-skær til fræsning med høj tilspænding ved brug i HELIOCTO-fræsere

Art.-nr.: 5691508
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5691508
EAN/GTIN 7291075198478
Producentnummer 5691508
L-nummer L23910 428

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2,2 mm, skærepladelængde (INSL) 7 mm, skærepladetykkelse (S) 8 mm

Egenskab:

  • Skærelængde maks. (APMX) 2,2 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle