OFMW 0706R10-FF IC928 Plăcuţe cu 8 muchii de tăiere FEEDMILL segmentate pentru frezarea cu avans mare atunci când este utilizată în frezele HELIOCTO.

Cod articol.: 5691508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5691508
EAN / GTIN 7291075198478
Număr producător 5691508
L-Număr L23910 428

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 8 muchii de tăiere FEEDMILL segmentate pentru frezarea cu avans mare atunci când este utilizată în frezele HELIOCTO.

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.2 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.4 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8