OFMW 0706R10-FF IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5691508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5691508
EAN / GTIN 7291075198478
Gyártó száma 5691508
L-szám L23910 428

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8 mm.

Jellemző:

  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,2 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 135 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz