OFMW 0706R10-FF IC928 Inserts with 8 FEEDMILL Large Radii Segmented Cutting Edges for Fast Feed on HELIOCTO Cutters

Artikelnummer: 5691508
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5691508
EAN/GTIN 7291075198478
Nummer fabrikant 5691508
L-nummer L23910 428

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2,2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 8 mm

Kenmerk:

  • Snijlengte max. (APMX) 2,2 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 8 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,5 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,4 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles